nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 74HCTシリーズ フリップフロップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2000個)
注文コード
49650853
品番
74HCT574D,653
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジックファミリー:74HCT●ロジック機能:D タイプ●入力タイプ:TTL●出力タイプ:3ステート●出力信号タイプ:シングルエンド●トリガータイプ:正エッジ●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SO●ピン数:20●1チップ当たりのエレメント数:8●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:50 ns @ 50 pF●寸法:13 x 7.6 x 2.45mm●長さ:13mm
RoHS指令(10物質対応)
対応