仕様ロジック機能:インバータ シュミット トリガー 、 入力タイプ:シュミットトリガ 、 出力タイプ:シングルエンド 、 1チップ当たりのエレメント数:6 、 シュミットトリガ入力:あり 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:190 ns @ 50 pF 、 高レベル出力電流 Max:-5.2mA 、 低レベル出力電流 Max:5.2mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:14 、 ロジックファミリー:74HC 、 寸法:5.1 x 4.5 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74HCファミリインバータ / バッファ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのインバータ / バッファ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応