Nexperia 74HCシリーズ デコーダ / デマルチプレクサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(2500個) 仕様ロジックファミリー:74HC 、 ロジック機能:デコーダ, デマルチプレクサ 、 デマルチプレックス能力:3-8 、 1チップ当たりのエレメント数:16 、 1エレメント当たりの入力イネーブル数:3 、 出力タイプ:シングルエンド 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SO 、 ピン数:16 、 寸法:10 x 4 x 1.45mm 、 高さ:1.45mm 、 長さ:10mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74HCファミリデコーダ / マルチプレクサ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのデコーダ、マルチプレクサ、デマルチプレクサ、及びアナログスイッチ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS 注文コード49650957 品番74HC138D,653
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は仕様・内容量9種類から選べます 他の種類を見る
仕様ロジックファミリー:74HC 、 ロジック機能:デコーダ, デマルチプレクサ 、 デマルチプレックス能力:3-8 、 1チップ当たりのエレメント数:16 、 1エレメント当たりの入力イネーブル数:3 、 出力タイプ:シングルエンド 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SO 、 ピン数:16 、 寸法:10 x 4 x 1.45mm 、 高さ:1.45mm 、 長さ:10mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 74HCファミリデコーダ / マルチプレクサ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのデコーダ、マルチプレクサ、デマルチプレクサ、及びアナログスイッチ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする