内容量1袋(100個)
仕様ロジックファミリー:74HC 、 ロジック機能:デコーダ, デマルチプレクサ 、 デマルチプレックス能力:3-8 、 1チップ当たりのエレメント数:16 、 1エレメント当たりの入力イネーブル数:3 、 出力タイプ:シングルエンド 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SO 、 ピン数:16 、 寸法:10 x 4 x 1.45mm 、 高さ:1.45mm 、 長さ:10mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 74HCファミリデコーダ / マルチプレクサ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのデコーダ、マルチプレクサ、デマルチプレクサ、及びアナログスイッチ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
注文コード49650966
品番74HC138D,653