内容量1リール(1000個)
仕様ロジックファミリー:74HC●ロジック機能:デコーダ, デマルチプレクサ●デマルチプレックス能力:4/16●1チップ当たりのエレメント数:1●1エレメント当たりの入力イネーブル数:2●出力タイプ:シングルエンド●極性:反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SO●ピン数:24●寸法:15.6 x 7.6 x 2.45mm●高さ:2.45mm●長さ:15.6mm●動作供給電圧 Max:6 V●動作供給電圧 Min:2 V●74HCファミリデコーダ / マルチプレクサ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのデコーダ、マルチプレクサ、デマルチプレクサ、及びアナログスイッチ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
注文コード49650975
品番74HC154D,653