内容量1リール(2500個)
仕様ロジックファミリー:74HC 、 ロジック機能:デコーダ, デマルチプレクサ 、 デマルチプレックス能力:4/16 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 1エレメント当たりの入力イネーブル数:4 、 出力タイプ:シングルエンド 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:24 、 寸法:7.9 x 4.5 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:7.9mm 、 動作供給電圧 Max:6 V 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード49650984
品番74HC154PW,118