内容量1袋(10個)
仕様ロジックファミリー:74HC 、 ロジック機能:デマルチプレクサ, マルチプレクサ 、 デマルチプレックス能力:1-of-16 、 1チップ当たりのエレメント数:5 、 1エレメント当たりの入力イネーブル数:1 、 出力タイプ:シングルエンド 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SSOP 、 ピン数:24 、 寸法:8.4 x 5.4 x 1.8mm 、 高さ:1.8mm 、 長さ:8.4mm 、 動作供給電圧 Max:10 V 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード49651054
品番74HC4067DB,118