74HC4851PW,118 Nexperia 74HCシリーズ デマルチプレクサ nexperia 49651088

Nexperia 74HCシリーズ デマルチプレクサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様ロジックファミリー:74HC 、 ロジック機能:デマルチプレクサ, マルチプレクサ 、 デマルチプレックス能力:1-of-8 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 1エレメント当たりの入力イネーブル数:3 、 出力タイプ:シングルエンド 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:16 、 寸法:5.1 x 4.5 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:5.1mm 、 動作供給電圧 Max:6 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 注文コード49651088 品番74HC4851PW,118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量12種類から選べます 他の種類を見る
仕様ロジックファミリー:74HC 、 ロジック機能:デマルチプレクサ, マルチプレクサ 、 デマルチプレックス能力:1-of-8 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 1エレメント当たりの入力イネーブル数:3 、 出力タイプ:シングルエンド 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:16 、 寸法:5.1 x 4.5 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:5.1mm 、 動作供給電圧 Max:6 V 、 動作温度 Max:+125 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする