内容量1袋(10個)
仕様ロジックファミリー:74HC 、 ロジック機能:デマルチプレクサ, マルチプレクサ 、 デマルチプレックス能力:2-of-8 、 1チップ当たりのエレメント数:5 、 1エレメント当たりの入力イネーブル数:2 、 出力タイプ:CMOS 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SO 、 ピン数:16 、 寸法:10 x 4 x 1.5mm 、 高さ:1.5mm 、 長さ:10mm 、 動作供給電圧 Max:6 V 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード49651133
品番74HC4852D,118