内容量1セット(96個)
仕様ロジックファミリー:74HC 、 ロジック機能:D タイプ 、 入力タイプ:CMOS 、 出力タイプ:プッシュプル 、 出力信号タイプ:シングルエンド 、 トリガータイプ:正エッジ 、 極性:反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:14 、 セット/リセット:Yes 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:300ns 、 寸法:5.1 x 4.5 x 0.95mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 74HCファミリフリップフロップ / ラッチ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのフリップフロップ / ラッチ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
注文コード49651237
品番74HC74PW,112