74HCT174D,652 Nexperia 74HCシリーズ フリップフロップ nexperia 49651255

Nexperia 74HCシリーズ フリップフロップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 仕様ロジックファミリー:74HC●ロジック機能:D タイプ●入力タイプ:TTL●出力信号タイプ:シングルエンド●トリガータイプ:正エッジ●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:16●セット/リセット:マスターリセット●1チップ当たりのエレメント数:6●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:250 ns@ 50 pF●寸法:10 x 4 x 1.45mm●動作供給電圧 Min:4.5 V 注文コード49651255 品番74HCT174D,652
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量6種類から選べます 他の種類を見る
仕様ロジックファミリー:74HC●ロジック機能:D タイプ●入力タイプ:TTL●出力信号タイプ:シングルエンド●トリガータイプ:正エッジ●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:16●セット/リセット:マスターリセット●1チップ当たりのエレメント数:6●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:250 ns@ 50 pF●寸法:10 x 4 x 1.45mm●動作供給電圧 Min:4.5 V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする