Nexperia 74HCシリーズ フリップフロップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2000個) 仕様ロジックファミリー:74HC●ロジック機能:D タイプ●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:3ステート●出力信号タイプ:シングルエンド●トリガータイプ:正エッジ●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SO●ピン数:20●1チップ当たりのエレメント数:8●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:225 ns @ 50 pF●寸法:13 x 7.6 x 2.45mm●動作供給電圧 Min:2 V●74HCファミリフリップフロップ / ラッチ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのフリップフロップ / ラッチ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS 注文コード49651264 品番74HC574D,653
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量6種類から選べます 他の種類を見る
仕様ロジックファミリー:74HC●ロジック機能:D タイプ●入力タイプ:CMOS●出力タイプ:3ステート●出力信号タイプ:シングルエンド●トリガータイプ:正エッジ●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SO●ピン数:20●1チップ当たりのエレメント数:8●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:225 ns @ 50 pF●寸法:13 x 7.6 x 2.45mm●動作供給電圧 Min:2 V●74HCファミリフリップフロップ / ラッチ、Nexperia. NXPの74HCファミリCMOSロジックICのフリップフロップ / ラッチ製品です。 74HCファミリはシリコンゲートCMOS技術を使用して、LSTTLファミリと同様の動作速度を達成しますが、標準のCMOS集積回路よりも消費電力量が低いです。. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする