内容量1リール(2500個)
仕様ロジックファミリー:74HC 、 ロジック機能:D タイプ 、 入力タイプ:CMOS 、 出力タイプ:3ステート 、 出力信号タイプ:シングルエンド 、 トリガータイプ:正エッジ 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:20 、 セット/リセット:Yes 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:225 ns @ 50 pF 、 寸法:6.6 x 4.5 x 0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード49651273
品番74HC574PW,118