内容量1袋(25個)
仕様ロジックファミリー:74LVC 、 ロジック機能:バストランシーバ 、 1チップ当たりのエレメント数:18 、 1チップ当たりのチャンネル数:18 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DHVQFN 、 ピン数:20 、 出力レベル:CMOS, TTL 、 高レベル出力電流 Max:-24mA 、 低レベル出力電流 Max:24mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:16.9 ns @ 30 pF 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード49651553
品番74LVC245ABQ,115