仕様ロジックファミリー:74LVC 、 ロジック機能:トランスレーティングトランシーバ 、 1チップ当たりのエレメント数:18 、 1チップ当たりのチャンネル数:8 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SO 、 ピン数:24 、 入力レベル:TTL 、 出力レベル:3ステート 、 高レベル出力電流 Max:-24mA 、 低レベル出力電流 Max:24mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:11.5 ns @ 50 pF 、 動作温度 Max:+125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応