nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 74LVCシリーズ デコーダ / デマルチプレクサ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
49651639
品番
74LVC1G19GW,125
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジックファミリー:74LVC●ロジック機能:デコーダ, デマルチプレクサ●デマルチプレックス能力:1-of-2●1チップ当たりのエレメント数:1●1エレメント当たりの入力イネーブル数:3●出力タイプ:CMOS, TTL●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:6●寸法:2.2 x 1.35 x 1mm●高さ:1mm●長さ:2.2mm●動作供給電圧 Max:5.5 V●幅:1.35mm
RoHS指令(10物質対応)
対応