Nexperia 74LVCシリーズ デュアル インバータ(NOTゲート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(2500個) 仕様ロジック機能:インバータ シュミット トリガー●入力タイプ:シュミットトリガ●出力タイプ:シングルエンド●1チップ当たりのエレメント数:2●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:14.7 ns @ 30 pF●高レベル出力電流 Max:-24mA●低レベル出力電流 Max:24mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:14●ロジックファミリー:74LVC●寸法:5.1 x 4.5 x 0.95mm●動作供給電圧 Min:1.65 V 注文コード49651675 品番74LVC14APW,118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ロジック機能:インバータ シュミット トリガー●入力タイプ:シュミットトリガ●出力タイプ:シングルエンド●1チップ当たりのエレメント数:2●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:14.7 ns @ 30 pF●高レベル出力電流 Max:-24mA●低レベル出力電流 Max:24mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:14●ロジックファミリー:74LVC●寸法:5.1 x 4.5 x 0.95mm●動作供給電圧 Min:1.65 V RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする