Nexperia 74LVCシリーズ デュアル インバータ(NOTゲート)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様ロジック機能:インバータ シュミット トリガー 、 入力タイプ:シュミットトリガ 、 出力タイプ:シングルエンド 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 シュミットトリガ入力:あり 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:14.7 ns @ 30 pF 、 高レベル出力電流 Max:-24mA 、 低レベル出力電流 Max:24mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:14 、 ロジックファミリー:74LVC 、 寸法:5.1 x 4.5 x 0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 注文コード49651684 品番74LVC14APW,118
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様ロジック機能:インバータ シュミット トリガー 、 入力タイプ:シュミットトリガ 、 出力タイプ:シングルエンド 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 シュミットトリガ入力:あり 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:14.7 ns @ 30 pF 、 高レベル出力電流 Max:-24mA 、 低レベル出力電流 Max:24mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:14 、 ロジックファミリー:74LVC 、 寸法:5.1 x 4.5 x 0.95mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする