nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 74LVCシリーズ デュアル インバータ(NOTゲート)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
入力タイプ:シュミットトリガ●出力タイプ:シングルエンド●1チップ当たりのエレメント数:2●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:13.1ns●高レベル出力電流 Max:-32mA●低レベル出力電流 Max:32mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSOP●ピン数:6●ロジックファミリー:74LVC●寸法:3.1 x 1.7 x 1mm●動作供給電圧 Max:5.5 V
注文コード
49651709
品番
74LVC2G17GV,125
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
この商品は
仕様・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力タイプ:シュミットトリガ●出力タイプ:シングルエンド●1チップ当たりのエレメント数:2●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:13.1ns●高レベル出力電流 Max:-32mA●低レベル出力電流 Max:32mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSOP●ピン数:6●ロジックファミリー:74LVC●寸法:3.1 x 1.7 x 1mm●動作供給電圧 Max:5.5 V
RoHS指令(10物質対応)
対応