仕様ロジック機能:インバータ 、 入力タイプ:シュミットトリガ 、 出力タイプ:シュミット トリガー 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 シュミットトリガ入力:あり 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:12 ns @ 50 pF 、 高レベル出力電流 Max:-32mA 、 低レベル出力電流 Max:32mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSOP 、 ピン数:6 、 ロジックファミリー:74LVC 、 寸法:3.1 x 1.7 x 1mm 、 高さ:1mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応