内容量1リール(2500個)
仕様ロジックファミリー:74LVC●ロジック機能:D タイプ●入力タイプ:シングルエンド●出力タイプ:Dタイプフリップフロップ●出力信号タイプ:シングルエンド●トリガータイプ:正エッジ●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:20●セット/リセット:マスターリセット●1チップ当たりのエレメント数:1●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:22.2 ns @ 50 pF●寸法:6.6 x 4.5 x 0.95mm●高さ:0.95mm
注文コード49651754
品番74LVC273PW,118