内容量1袋(25個)
仕様ロジックファミリー:74LVC 、 ロジック機能:D タイプ 、 入力タイプ:シングルエンド 、 出力タイプ:Dタイプフリップフロップ 、 出力信号タイプ:シングルエンド 、 トリガータイプ:正エッジ 、 極性:非反転 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:20 、 セット/リセット:マスターリセット 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:22.2 ns @ 50 pF 、 寸法:6.6 x 4.5 x 0.95mm 、 動作温度 Max:+125 ℃
注文コード49651763
品番74LVC273PW,118