内容量1リール(2500個)
仕様ロジック機能:AND 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:4 、 ゲートあたりの入力数:2 、 パッケージタイプ:SO 、 ピン数:14 、 ロジックファミリー:74LVC 、 入力タイプ:CMOS, TTL 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 高レベル出力電流 Max:-24mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:10.4 ns @ 50 pF 、 動作供給電圧 Min:1.65 V 、 低レベル出力電流 Max:24mA 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード49651876
品番74LVC08AD,118