nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 74LVCシリーズ ロジック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(57個)
仕様
ロジック機能:OR●実装タイプ:表面実装●エレメント数:4●ゲートあたりの入力数:2●パッケージタイプ:SO●ピン数:14●ロジックファミリー:74LVC●入力タイプ:CMOS, TTL●動作供給電圧 Max:3.6 V●高レベル出力電流 Max:-24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:10.4 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min:1.65 V●低レベル出力電流 Max:24mA●幅:4mm
注文コード
49651894
品番
74LVC32AD,112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジック機能:OR●実装タイプ:表面実装●エレメント数:4●ゲートあたりの入力数:2●パッケージタイプ:SO●ピン数:14●ロジックファミリー:74LVC●入力タイプ:CMOS, TTL●動作供給電圧 Max:3.6 V●高レベル出力電流 Max:-24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:10.4 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min:1.65 V●低レベル出力電流 Max:24mA●幅:4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応