nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 74LVCシリーズ ロジックゲート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
仕様
ロジック機能:バッファ, ラインドライバ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:14●ロジックファミリー:74LVC●入力タイプ:シングルエンド●動作供給電圧 Max:3.6 V●高レベル出力電流 Max:-24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:12.8 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min:1.2 V●低レベル出力電流 Max:24mA●高さ:0.95mm
注文コード
49651903
品番
74LVC125APW,118
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
この商品は
仕様・内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジック機能:バッファ, ラインドライバ●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:14●ロジックファミリー:74LVC●入力タイプ:シングルエンド●動作供給電圧 Max:3.6 V●高レベル出力電流 Max:-24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:12.8 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min:1.2 V●低レベル出力電流 Max:24mA●高さ:0.95mm
RoHS指令(10物質対応)
対応