Nexperia 74LVCシリーズ ロジックゲート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様ロジック機能:NOR●実装タイプ:表面実装●エレメント数:4●ゲートあたりの入力数:2●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:14●ロジックファミリー:74LVC●入力タイプ:CMOS●動作供給電圧 Max:3.6 V●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:14 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min:1.65 V●伝播遅延テスト条件:50pF 注文コード49651928 品番74LVC02APW,118
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は仕様・内容量11種類から選べます 他の種類を見る
仕様ロジック機能:NOR●実装タイプ:表面実装●エレメント数:4●ゲートあたりの入力数:2●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:14●ロジックファミリー:74LVC●入力タイプ:CMOS●動作供給電圧 Max:3.6 V●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:14 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min:1.65 V●伝播遅延テスト条件:50pF RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする