Nexperia 74LVCシリーズ ロジックゲート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3000個) 仕様ロジック機能:AND●実装タイプ:表面実装●エレメント数:1●ゲートあたりの入力数:3●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:6●ロジックファミリー:74LVC●入力タイプ:CMOS●動作供給電圧 Max:5.5 V●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:21.5 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min:1.65 V●寸法:3.1 x 1.7 x 1mm 注文コード49651998 品番74LVC1G11GW,125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量11種類から選べます 他の種類を見る
仕様ロジック機能:AND●実装タイプ:表面実装●エレメント数:1●ゲートあたりの入力数:3●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:6●ロジックファミリー:74LVC●入力タイプ:CMOS●動作供給電圧 Max:5.5 V●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:21.5 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min:1.65 V●寸法:3.1 x 1.7 x 1mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする