nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 74LVCシリーズ ロジックゲート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
ロジック機能:AND 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:1 、 ゲートあたりの入力数:3 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:6 、 ロジックファミリー:74LVC 、 入力タイプ:CMOS 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:21.5 ns @ 50 pF 、 動作供給電圧 Min:1.65 V 、 動作温度 Min:-40 ℃
注文コード
49652007
品番
74LVC1G11GW,125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジック機能:AND 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:1 、 ゲートあたりの入力数:3 、 パッケージタイプ:TSSOP 、 ピン数:6 、 ロジックファミリー:74LVC 、 入力タイプ:CMOS 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:21.5 ns @ 50 pF 、 動作供給電圧 Min:1.65 V 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応