nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia 74シリーズ インバータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
49652104
品番
74HC14PW-Q100,118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
ロジック機能:インバータ●入力タイプ:シュミットトリガ●1チップ当たりのエレメント数:2●シュミットトリガ入力:あり●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:190 ns @ 15 pF●高レベル出力電流 Max:25mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOT402-1●ピン数:14●ロジックファミリー:74●寸法:5.1 x 4.4 x 0.95mm●高さ:0.95mm●動作供給電圧 Min:-0.5 V
RoHS指令(10物質対応)
対応