Nexperia HEFシリーズ デマルチプレクサ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(2500個) 注文コード49652384 品番HEF4051BT,653
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様ロジックファミリー:HEF●ロジック機能:デマルチプレクサ, マルチプレクサ●デマルチプレックス能力:1-of-8●1チップ当たりのエレメント数:1●1エレメント当たりの入力イネーブル数:3●出力タイプ:シングルエンド●極性:非反転●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SO●ピン数:16●寸法:10 x 4 x 1.45mm●高さ:1.45mm●長さ:10mm●動作供給電圧 Max:15 V●幅:4mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする