nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia HEFシリーズ デュアル D タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
49652418
品番
HEF4013BT,653
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
仕様
ロジックファミリー:HEF 、 ロジック機能:D タイプ 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 出力タイプ:バッファー 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SO 、 ピン数:14 、 寸法:8.75 x 4 x 1.45mm 、 高さ:1.45mm 、 長さ:8.75mm 、 動作供給電圧 Max:15 V 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 4000シリーズフリップフロップ / ラッチ、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)
対応