仕様ロジック機能:XOR 、 実装タイプ:表面実装 、 エレメント数:4 、 ゲートあたりの入力数:2 、 パッケージタイプ:SO 、 ピン数:14 、 ロジックファミリー:HEF 、 入力タイプ:シングルエンド 、 動作供給電圧 Max:15 V 、 高レベル出力電流 Max:-2.4mA 、 最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:175 ns @ 50 pF 、 動作供給電圧 Min:3 V 、 低レベル出力電流 Max:2.4mA 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応