nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia HEFシリーズ ロジックゲート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
49652463
品番
HEF4073BT,653
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジック機能:AND●実装タイプ:表面実装●エレメント数:3●ゲートあたりの入力数:3●パッケージタイプ:SO●ピン数:14●ロジックファミリー:HEF●入力タイプ:CMOS●動作供給電圧 Max:15 V●高レベル出力電流 Max:-2.4mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:110 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min:3 V●低レベル出力電流 Max:2.4mA●出力タイプ:バッファー