nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia HEFシリーズ ロジックゲート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
49652497
品番
HEF4011BT,653
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ロジック機能:NAND●実装タイプ:表面実装●エレメント数:4●ゲートあたりの入力数:2●パッケージタイプ:SO●ピン数:14●ロジックファミリー:HEF●入力タイプ:CMOS●動作供給電圧 Max:15 V●高レベル出力電流 Max:-4.2mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL:110 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min:3 V●低レベル出力電流 Max:4.2mA●幅:4mm●4000シリーズロジックゲート、Nexperia
RoHS指令(10物質対応)
対応