nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
注文コード
49652646
品番
PMD3001D,115
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:1 、 動作供給電圧 Max:40 V 、 トポロジー:ハイ/ローサイド 、 実装タイプ:表面実装 、 極性:非反転 、 パッケージタイプ:TSOP 、 ピン数:6 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 MOSFET / IGBTドライバ、NXP Semiconductors
RoHS指令(10物質対応)
対応