nexperia
nexperiaの 電子部品(オンボード)
nexperiaの 能動部品
nexperiaの ディスクリート
Nexperia MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
49652655
品番
PMD3001D,115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ドライバ数:1●動作供給電圧 Max:40 V●トポロジー:ハイ/ローサイド●実装タイプ:表面実装●極性:非反転●パッケージタイプ:TSOP●ピン数:6●高さ:1mm●MOSFET / IGBTドライバ、NXP Semiconductors
RoHS指令(10物質対応)
対応