内容量1リール(1000個)
仕様トランジスタタイプ:NPN 、 最大連続コレクタ電流:800 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:5 V 、 パッケージタイプ:SOT-223 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:3 + Tab 、 トランジスタ構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最小DC電流ゲイン:1000 、 最大ベース-エミッタ間飽和電圧:1.9 V 、 最大コレクタ-ベース間電圧:60 V 、 最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:1.3 V 、 最大コレクタカットオフ電流:50nA 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ダーリントントランジスタ、Nexperia
注文コード49652813
品番BSP50,115