内容量1袋(10個)
仕様トランジスタタイプ:NPN●最大連続コレクタ電流:500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:60 V●最大エミッタ-ベース間電圧:10 V●パッケージタイプ:UPAK●実装タイプ:表面実装●ピン数:4●トランジスタ構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最小DC電流ゲイン:2000●最大ベース-エミッタ間飽和電圧:1.5 V●最大コレクタ-ベース間電圧:80 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:1 V●最大コレクタカットオフ電流:0.0001mA●幅:2.6mm●ダーリントントランジスタ、Nexperia
注文コード49652874
品番BCV49,115