内容量1リール(1000個)
仕様トランジスタタイプ:NPN●最大連続コレクタ電流:1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:80 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●パッケージタイプ:UPAK●実装タイプ:表面実装●ピン数:4●トランジスタ構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●最小DC電流ゲイン:1000●最大ベース-エミッタ間飽和電圧:1.9 V●最大コレクタ-ベース間電圧:90 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧:1.3 V●最大コレクタカットオフ電流:0.00005mA●幅:2.6mm●ダーリントントランジスタ、Nexperia
注文コード49652908
品番BST52,115