Nexperia NPN トランジスタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 仕様トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:30 V●パッケージタイプ:SOT-23 (TO-236AB)●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:480 mW●最小DC電流ゲイン:300●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:40 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●最大動作周波数:100 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:1.4mm●低飽和電圧NPNトランジスタ、Nexperia. NXP BISS (Breakthrough In Small Signal)低飽和電圧NPNバイポーラ接合トランジスタ製品です。 このデバイスは、非常に低いコレクタ-エミッタ飽和電圧と高いコレクタ電流容量を特長とし、小型省スペースのパッケージに収められています。 このトランジスタは、損失が低減しているため、スイッチング用途やデジタル用途で使用されると、低発熱で効率が全体的に高まります。 注文コード49653224 品番PBSS4130T,215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は仕様・内容量など217種類から選べます 他の種類を見る
仕様トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:1 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧:30 V●パッケージタイプ:SOT-23 (TO-236AB)●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:480 mW●最小DC電流ゲイン:300●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:40 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●最大動作周波数:100 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:1.4mm●低飽和電圧NPNトランジスタ、Nexperia. NXP BISS (Breakthrough In Small Signal)低飽和電圧NPNバイポーラ接合トランジスタ製品です。 このデバイスは、非常に低いコレクタ-エミッタ飽和電圧と高いコレクタ電流容量を特長とし、小型省スペースのパッケージに収められています。 このトランジスタは、損失が低減しているため、スイッチング用途やデジタル用途で使用されると、低発熱で効率が全体的に高まります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする