内容量1袋(50個)仕様トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:30 V●パッケージタイプ:SOT-143B●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:250 mW●最小DC電流ゲイン:100●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:30 V●最大エミッタ-ベース間電圧:6 V●最大動作周波数:100 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●高さ:1.1mm●汎用NPNトランジスタ、Nexperia注文コード49653258品番BCV61