内容量1セット(200個)
仕様トランジスタタイプ:NPN 、 最大DCコレクタ電流:100 mA 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:30 V 、 パッケージタイプ:SOT-23 (TO-236AB) 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:250 mW 、 最小DC電流ゲイン:200 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:30 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:5 V 、 ピン数:3 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 小信号NPNトランジスタ、Nexperia
注文コード49653294
品番BC848B,215