内容量1袋(150個)
仕様トランジスタタイプ:NPN●最大DCコレクタ電流:100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧:32 V●パッケージタイプ:SOT-23●実装タイプ:表面実装●最大パワー消費:250 mW●最小DC電流ゲイン:110●トランジスタ構成:シングル●最大コレクタ-ベース間電圧:32 V●最大エミッタ-ベース間電圧:5 V●最大動作周波数:100 MHz●ピン数:3●1チップ当たりのエレメント数:1●幅:1.4mm●汎用NPNトランジスタ、Nexperia
注文コード49653504
品番BCW31