※組合せ例
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49653598
品番
S50BP 14K-0803
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
モジュール0.5 圧力角20°(並歯)
歯幅b(mm)
8
ハブ外径dh(Φmm)
9
基準円直径d(Φmm)
7
歯先円直径da(Φmm)
8
穴径dd(Φmm)
3
全長l(mm)
18
ハブ長さlh(mm)
10
モジュール
0.5
歯数
14
材質
ポリアセタール
形
K2
圧力角(°)
20
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)9〜10級
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量W(g)
1.1
CADデータダウンロード