※組合せ例

S80BP 14K-0703 平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49653826 S80BP 14K-0703 平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49653826

平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49653826 品番 S80BP 14K-0703
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
歯幅b(mm)7 ハブ外径dh(Φmm)12.8 基準円直径d(Φmm)11.2 歯先円直径da(Φmm)12.8 穴径dd(Φmm)3 全長l(mm)20 ハブ長さlh(mm)13 モジュール0.8 歯数14 材質ポリアセタール K2 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9〜10級 RoHS指令(10物質対応)対応 質量W(g)3.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:239

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする