※組合せ例
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49653932
品番
S80BP 36B-0504
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
5
ハブ外径dh(Φmm)
22
基準円直径d(Φmm)
28.8
歯先円直径da(Φmm)
30.4
穴径dd(Φmm)
4
全長l(mm)
12
ハブ長さlh(mm)
7
モジュール
0.8
歯数
36
材質
ポリアセタール
形
B1
圧力角(°)
20
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)9〜10級
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量W(g)
8.1
CADデータダウンロード