※組合せ例
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49653957
品番
S80BP 45B-0504
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
5
ハブ外径dh(Φmm)
28
基準円直径d(Φmm)
36
歯先円直径da(Φmm)
37.6
穴径dd(Φmm)
4
全長l(mm)
12
ハブ長さlh(mm)
7
モジュール
0.8
歯数
45
材質
ポリアセタール
形
B1
圧力角(°)
20
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)9〜10級
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量W(g)
13.0
CADデータダウンロード