※組合せ例

S80BP 70B-0505 平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49654018 S80BP 70B-0505 平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車 49654018

平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49654018 品番 S80BP 70B-0505
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
歯幅b(mm)5 ハブ外径dh(Φmm)42 基準円直径d(Φmm)56 歯先円直径da(Φmm)57.6 穴径dd(Φmm)5 全長l(mm)12 ハブ長さlh(mm)7 モジュール0.8 歯数70 材質ポリアセタール B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9〜10級 RoHS指令(10物質対応)対応 質量W(g)30.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする