内容量1リール(1000個)
仕様トランジスタタイプ:NPN 、 最大DCコレクタ電流:1 A 、 最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 V 、 パッケージタイプ:SOT-223 (SC-73) 、 実装タイプ:表面実装 、 最大パワー消費:960 mW 、 最小DC電流ゲイン:40 、 トランジスタ構成:シングル 、 最大コレクタ-ベース間電圧:45 V 、 最大エミッタ-ベース間電圧:5 V 、 最大動作周波数:180 MHz 、 ピン数:4 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 汎用NPNトランジスタ、Nexperia
注文コード49654019
品番BCP54,115