※組合せ例
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49654045
品番
S80BP 90B-0505
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
歯幅b(mm)
5
ハブ外径dh(Φmm)
54
基準円直径d(Φmm)
72
歯先円直径da(Φmm)
73.6
穴径dd(Φmm)
5
全長l(mm)
12
ハブ長さlh(mm)
7
モジュール
0.8
歯数
90
材質
ポリアセタール
形
B1
圧力角(°)
20
精度等級
JIS B 1702-1 (ISO)9〜10級
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量W(g)
50.9
CADデータダウンロード